Motion
06811574
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 5.0000 lb, Tasa de resorte de 10.1600 lb/pulg.
Artículo MI #11730768
No. Fabricante 06811574
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 5.0000 lb, Tasa de resorte de 10.1600 lb/pulg.
Artículo MI #11730768
No. Fabricante 06811574
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    5.0000 lb
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Altura sólida
    0.2000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    10.1600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811574 06811574 .420X.035X3/4 FCG 10 M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo