Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Carga máxima de trabajo5.0000 lb
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Altura sólida0.2950 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera5.8500 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión