Motion
06811681
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0410 pulg., Carga máxima de trabajo de 7.7700 lb, Tasa de resorte de 7.0700 lb/pulg.
Artículo MI #11730779
No. Fabricante 06811681
Precio21.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0410 pulg., Carga máxima de trabajo de 7.7700 lb, Tasa de resorte de 7.0700 lb/pulg.
Artículo MI #11730779
No. Fabricante 06811681

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    7.7700 lb
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Altura sólida
    0.5140 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0410 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    7.0700 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811681 06811681 .420X.041X1-3/4 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"