Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo7.7700 lb
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Altura sólida0.5790 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera6.1500 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión