Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Carga máxima de trabajo11.3600 lb
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Altura sólida0.4780 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera16.5300 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión