Motion
06811749
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 11.3600 lb, Tasa de resorte de 13.5900 lb/pulg.
Artículo MI #11730785
No. Fabricante 06811749
Precio21.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 11.3600 lb, Tasa de resorte de 13.5900 lb/pulg.
Artículo MI #11730785
No. Fabricante 06811749

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    11.3600 lb
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Altura sólida
    0.5610 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    13.5900 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811749 06811749 .420X.047X1-1/2 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo