Motion
06811756
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 11.3600 lb, Tasa de resorte de 11.5400 lb/pulg.
Artículo MI #11730786
No. Fabricante 06811756
Precio22.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 11.3600 lb, Tasa de resorte de 11.5400 lb/pulg.
Artículo MI #11730786
No. Fabricante 06811756

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    11.3600 lb
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Altura sólida
    0.6440 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    11.5400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811756 06811756 .420X.047X1-3/4 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo