Motion
06811772
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 16.6700 lb, Tasa de resorte de 82.1500 lb/pulg.
Artículo MI #11730788
No. Fabricante 06811772
Precio23.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 16.6700 lb, Tasa de resorte de 82.1500 lb/pulg.
Artículo MI #11730788
No. Fabricante 06811772

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    16.6700 lb
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Altura sólida
    0.2710 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    82.1500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811772 06811772 .420X.054X1/2 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo