Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Carga máxima de trabajo16.6700 lb
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Altura sólida0.3760 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera50.1600 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión