Motion
06811806
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 16.6700 lb, Tasa de resorte de 28.2000 lb/pulg.
Artículo MI #11730791
No. Fabricante 06811806
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 16.6700 lb, Tasa de resorte de 28.2000 lb/pulg.
Artículo MI #11730791
No. Fabricante 06811806
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    16.6700 lb
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Altura sólida
    0.5850 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    28.2000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811806 06811806 .420X.054X1-1/4 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"