Motion
06811848
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.3900 lb, Tasa de resorte de 8.5300 lb/pulg.
Artículo MI #11730795
No. Fabricante 06811848
Precio21.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.3900 lb, Tasa de resorte de 8.5300 lb/pulg.
Artículo MI #11730795
No. Fabricante 06811848

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    4.3900 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    0.1700 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    8.5300 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811848 06811848 .480X.035X3/4 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"