Motion
06811897
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.3900 lb, Tasa de resorte de 3.0000 lb/pulg.
Artículo MI #11730800
No. Fabricante 06811897
Precio21.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.3900 lb, Tasa de resorte de 3.0000 lb/pulg.
Artículo MI #11730800
No. Fabricante 06811897

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    4.3900 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    0.3550 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    3.0000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811897 06811897 .480X.035X2 PKG 10 MUS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo