Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo4.3900 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.5020 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera1.9700 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión