Motion
06811921
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0410 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.8400 lb, Tasa de resorte de 14.4700 lb/pulg.
Artículo MI #11730803
No. Fabricante 06811921
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0410 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.8400 lb, Tasa de resorte de 14.4700 lb/pulg.
Artículo MI #11730803
No. Fabricante 06811921
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    6.8400 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    0.2180 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0410 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    14.4700 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811921 06811921 .480X.041X3/4 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo