Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Carga máxima de trabajo6.8400 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.4210 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera5.7900 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión