Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo6.8400 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.6750 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera3.3100 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06811996 06811996 .480X.041X3 PKG 5 MUSI