Motion
06812010
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 10.0200 lb, Tasa de resorte de 16.9100 lb/pulg.
Artículo MI #11730812
No. Fabricante 06812010
Price$19.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 10.0200 lb, Tasa de resorte de 16.9100 lb/pulg.
Artículo MI #11730812
No. Fabricante 06812010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$19.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10.0200 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    0.3340 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Details

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    16.9100 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812010 06812010 .480X.047X 1 PKG 10 MU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo