Motion
06812028
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 10.0200 lb, Tasa de resorte de 13.2500 lb/pulg.
Artículo MI #11730813
No. Fabricante 06812028
Precio21.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 10.0200 lb, Tasa de resorte de 13.2500 lb/pulg.
Artículo MI #11730813
No. Fabricante 06812028

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10.0200 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    0.4000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    13.2500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812028 06812028 .480X.047X1-1/4 PKG 10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo