Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo10.0200 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.4660 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera10.9000 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06812036 06812036 .480X.047X1-1/2 PKG 10