Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo10.0200 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.5990 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Details
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera8.0400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06812051 06812051 .480X.047X2 PKG 10 MUS