Motion
06812085
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 14.7300 lb, Tasa de resorte de 39.0600 lb/pulg.
Artículo MI #11730819
No. Fabricante 06812085
Price$21.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 14.7300 lb, Tasa de resorte de 39.0600 lb/pulg.
Artículo MI #11730819
No. Fabricante 06812085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$21.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    14.7300 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    0.3260 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Details

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    39.0600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812085 06812085 .480X.054X3/4 FCG 10 M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo