Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Carga máxima de trabajo14.7300 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.4960 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera21.9600 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06812101 06812101 .480X.054X1-1/4 PKG 10