Motion
06812143
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 14.7300 lb, Tasa de resorte de 10.4800 lb/pulg.
Artículo MI #11730825
No. Fabricante 06812143
Precio14.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 14.7300 lb, Tasa de resorte de 10.4800 lb/pulg.
Artículo MI #11730825
No. Fabricante 06812143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    14.7300 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    0.9220 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    10.4800 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812143 06812143 .480X.054X2-1/2 PKG 5

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo