Motion
06812176
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 21.5600 lb, Tasa de resorte de 48.2000 lb/pulg.
Artículo MI #11730828
No. Fabricante 06812176
Precio22.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 21.5600 lb, Tasa de resorte de 48.2000 lb/pulg.
Artículo MI #11730828
No. Fabricante 06812176

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    21.5600 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    0.4980 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    48.2000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812176 06812176 .480X.062X1 PKG 10 MUS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo