Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo21.5600 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.7110 pulg.
- Tamaño del cable0.0620 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera30.6900 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión