Motion
06812200
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 21.5600 lb, Tasa de resorte de 25.9700 lb/pulg.
Artículo MI #11730831
No. Fabricante 06812200
Precio23.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 21.5600 lb, Tasa de resorte de 25.9700 lb/pulg.
Artículo MI #11730831
No. Fabricante 06812200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    21.5600 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    0.8180 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    25.9700 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812200 06812200 .480X.062X1-3/4 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo