Motion
06812234
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 21.5600 lb, Tasa de resorte de 14.6800 lb/pulg.
Artículo MI #11730834
No. Fabricante 06812234
Precio13.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4800 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 21.5600 lb, Tasa de resorte de 14.6800 lb/pulg.
Artículo MI #11730834
No. Fabricante 06812234

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    21.5600 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    1.3520 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    14.6800 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812234 06812234 .480X.062X3 PKG 5 MUSI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo