Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Carga máxima de trabajo5.5200 lb
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Altura sólida0.2370 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera6.1300 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión