Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Carga máxima de trabajo8.1000 lb
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Altura sólida0.2970 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera9.5600 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión