Motion
06812333
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.1000 lb, Tasa de resorte de 7.8600 lb/pulg.
Artículo MI #11730844
No. Fabricante 06812333
Precio21.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.1000 lb, Tasa de resorte de 7.8600 lb/pulg.
Artículo MI #11730844
No. Fabricante 06812333

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    8.1000 lb
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Altura sólida
    0.3420 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    7.8600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812333 06812333 .600X.047X1-1/2 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo