Motion
06812366
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.1000 lb, Tasa de resorte de 4.5900 lb/pulg.
Artículo MI #11730847
No. Fabricante 06812366
Precio14.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.1000 lb, Tasa de resorte de 4.5900 lb/pulg.
Artículo MI #11730847
No. Fabricante 06812366

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    8.1000 lb
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Altura sólida
    0.5180 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    4.5900 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812366 06812366 .600X.047X2-1/2 PKG 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo