Motion
06812374
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.1000 lb, Tasa de resorte de 3.8000 lb/pulg.
Artículo MI #11730848
No. Fabricante 06812374
Precio14.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.1000 lb, Tasa de resorte de 3.8000 lb/pulg.
Artículo MI #11730848
No. Fabricante 06812374

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    8.1000 lb
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Altura sólida
    0.6060 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    3.8000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812374 06812374 .600X.047X3 PKG 5 MUSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo