Motion
06812382
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 12.5500 lb, Tasa de resorte de 20.8800 lb/pulg.
Artículo MI #11730849
No. Fabricante 06812382
Precio22.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 12.5500 lb, Tasa de resorte de 20.8800 lb/pulg.
Artículo MI #11730849
No. Fabricante 06812382

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    12.5500 lb
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Altura sólida
    0.3240 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    20.8800 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812382 06812382 .600X.054X1 PKG 10 MUS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo