Motion
06812390
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 12.5500 lb, Tasa de resorte de 16.3000 lb/pulg.
Artículo MI #11730850
No. Fabricante 06812390
Precio21.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 12.5500 lb, Tasa de resorte de 16.3000 lb/pulg.
Artículo MI #11730850
No. Fabricante 06812390

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    12.5500 lb
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Altura sólida
    0.3840 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    16.3000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812390 06812390 .600X.054X1-1/4 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo