Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo12.5500 lb
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Altura sólida0.4440 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera13.3700 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión