Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo17.5100 lb
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Altura sólida0.3890 pulg.
- Tamaño del cable0.0620 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera31.8000 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06812457 06812457 .600X.062X1 PKG 10 MUS