Motion
06812465
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 17.5100 lb, Tasa de resorte de 24.7400 lb/pulg.
Artículo MI #11730857
No. Fabricante 06812465
Precio21.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 17.5100 lb, Tasa de resorte de 24.7400 lb/pulg.
Artículo MI #11730857
No. Fabricante 06812465

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    17.5100 lb
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Altura sólida
    0.4650 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    24.7400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812465 06812465 .600X.062X1-1/4 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo