Motion
06812473
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 17.5100 lb, Tasa de resorte de 20.2400 lb/pulg.
Artículo MI #11730858
No. Fabricante 06812473
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 17.5100 lb, Tasa de resorte de 20.2400 lb/pulg.
Artículo MI #11730858
No. Fabricante 06812473
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    17.5100 lb
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Altura sólida
    0.5410 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    20.2400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812473 06812473 .600X.062X1-1/2 PKG 10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo