Motion
06812499
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 17.5100 lb, Tasa de resorte de 14.8400 lb/pulg.
Artículo MI #11730860
No. Fabricante 06812499
Precio23.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 17.5100 lb, Tasa de resorte de 14.8400 lb/pulg.
Artículo MI #11730860
No. Fabricante 06812499

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    17.5100 lb
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Altura sólida
    0.6930 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    14.8400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812499 06812499 .600X.062X2 PKG 10 MUS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo