Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo17.5100 lb
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Altura sólida0.8450 pulg.
- Tamaño del cable0.0620 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera11.7200 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión