Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo26.4800 lb
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Altura sólida0.6700 pulg.
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera35.8900 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión