Motion
06812572
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0720 pulg., Carga máxima de trabajo de 26.4800 lb, Tasa de resorte de 20.6600 lb/pulg.
Artículo MI #11730868
No. Fabricante 06812572
Precio16.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.6000 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0720 pulg., Carga máxima de trabajo de 26.4800 lb, Tasa de resorte de 20.6600 lb/pulg.
Artículo MI #11730868
No. Fabricante 06812572

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    26.4800 lb
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Altura sólida
    1.0580 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0720 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    20.6600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812572 06812572 .600X.072X2-1/2 PKG 5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo