Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo6.7900 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.3310 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera4.5400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión