Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo6.7900 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.3940 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Details
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera3.6000 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06812622 06812622 .720X.047X2-1/2 PKG 5