Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo10.0100 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.2550 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera15.1200 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión