Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo10.0100 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.3380 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera9.6900 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión