Motion
06812697
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 10.0100 lb, Tasa de resorte de 5.6400 lb/pulg.
Artículo MI #11730880
No. Fabricante 06812697
Precio14.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 10.0100 lb, Tasa de resorte de 5.6400 lb/pulg.
Artículo MI #11730880
No. Fabricante 06812697

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10.0100 lb
  • Diámetro exterior
    0.7200 pulg.
  • Altura sólida
    0.5040 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    5.6400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812697 06812697 .720X.054X2-1/2 PKG 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo