Motion
06812721
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 10.0100 lb, Tasa de resorte de 3.4600 lb/pulg.
Artículo MI #11730883
No. Fabricante 06812721
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 10.0100 lb, Tasa de resorte de 3.4600 lb/pulg.
Artículo MI #11730883
No. Fabricante 06812721
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    4.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10.0100 lb
  • Diámetro exterior
    0.7200 pulg.
  • Altura sólida
    0.7520 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    3.4600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812721 06812721 .720X.054X4 PKG 5 MUSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo