Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo14.7300 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.3150 pulg.
- Tamaño del cable0.0620 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera24.1900 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión