Motion
06812747
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 14.7300 lb, Tasa de resorte de 15.4000 lb/pulg.
Artículo MI #11730885
No. Fabricante 06812747
Precio22.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 14.7300 lb, Tasa de resorte de 15.4000 lb/pulg.
Artículo MI #11730885
No. Fabricante 06812747

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    14.7300 lb
  • Diámetro exterior
    0.7200 pulg.
  • Altura sólida
    0.4240 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    15.4000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812747 06812747 .720X.062X1-1/2 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo